品番 : EA715C-10
品名 : 2.1kg(0.01g) 電子天秤
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | GF-2000 |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 2100g | 最小目盛(計数可能最小単重) | 0.01g |
| 機能 | 個数モード、動物計量、パーセントモード等 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 載皿サイズ | 165×165mm | 計量皿材質 | SUS316 |
| 個数モード | 計数可能最小単位質量:0.01g サンプル数:10、25、50または100個 |
パーセントモード | 100%登録最小質量:1.00g パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) |
| サイズ | 210(W)×317(D)×86(H)mm | 重量 | 約4.3kg |
| 表示書換時間 | 5回/秒または10回/秒 | 動作温度・湿度範囲 | 5℃~40℃、85% R.H.以下 (結露しないこと) |
| データーをWindowsに取り込める特製ソフト付(RS-232C標準装備) | |||
| 応答速度約1秒計量センサーシステムSHS<Super Hybrid Sensor>搭載 | |||
| 自己点検機能、GLP・GMP・GCP・ISO対応出力 | |||
| g(グラム)、個数、%、カラット、もんめ計量モード | |||
| オートパワーオン・オフ | |||
| ケーブルは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
84,000 円(税抜)/ 92,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/09 13:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA715DL-1 : 台はかり用計量データロガー |

