詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715C-5A

品名 : 12kg( 1.0g) 電子天秤

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 EK-12ki
秤量 12kg 最小目盛 1g
個数モード 最大計測数:12,000個
計数可能最小単位質量:1g
サンプル数:5、10、25、50または100個
パーセントモード 100%登録最小質量:100g
パーセント最小表示:0.1%
電源 AC100V (ACアダプター) 載皿サイズ 170(W)×133(D)mm
計量皿材質 SUS304 サイズ 190(W)×218(D)×53(H)mm
重量 約1.5kg バッテリ動作時間 約9時間(バックライトオフ時)
表示書換時間 10回/秒 表示 7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高 16 mm)
動作温度・湿度範囲 -10℃~40℃、85% R.H.以下 (結露しないこと)
コンパクトで高分解能
g・%・個数の3モード切換表示
バックライト付大型液晶
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
RS-232Cインターフェイス付(ケーブル別売)
追加説明
カタログ価格

41,800 (税抜)/ 45,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/21 19:52現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA715C-36
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top