品番 : EA715CA-31
品名 : 220g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | GX-203A |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 220g | 最小目盛 | 0.001g |
| 機能 | 電子制御荷重(自己点検)機能、衝撃検出機能、流量測定機能 | 電源 | ACアダプター(付属) |
| 載皿サイズ | 128mm×128mm | 材質 | 計量皿:SUS316 |
| サイズ | 212(W) × 317(D) × 93(H) mm | 重量 | 約5kg |
| 個数モード | 最小単位質量:0.001g | パーセントモード | 最小100%質量:0.0100g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
99,000 円(税抜)/ 108,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/05 13:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA715CA-51 : [電子天秤用] 大型ガラス風防(A&D製) |
| オプション | EA715CA-61 : [電子天秤用] ACアダプタ(A&D製) |
| オプション | EA715CA-62 : [電子天秤用] ミニプリンタ(A&D製) |
| オプション | EA715CA-63 : [電子天秤用] マルチプリンタ(A&D製) |
| オプション | EA715DL-1 : 台はかり用計量データロガー |

