詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715EH-1.5

品名 : 1.5kg(0.05g) 卓上型はかり

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

秤量 1.5kg 最小目盛 0.05g
電源 ACアダプター(付属)、
充電式内蔵バッテリー
個数計最大計数 3000個
表示 重量、個数、%、チェック、
チェック個数、チェック%、
累積、動物
機能 データホールド、
床下計量、RS232C出力
載皿サイズ 300(W)×225(D)mm サイズ 311(W)×327(D)×117(H)mm
重量 4.2kg
内蔵ブザー、LED(黄・緑・赤)表示搭載
床下計量フック付
※チェック機能
上限値・下限値を設定し、計量物が上下限値の範囲内・外にあるかをチェックする機能
追加説明
カタログ価格

51,500 (税抜)/ 56,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/17 11:14現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top