詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715EL-200

品名 : 200kg(100g) 台はかり

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

電源 ACアダプター(付属)又は、単2電池×3本(別売) ケーブル長 収縮時:750mm、最長時:2m
重量 14kg 簡易型表示部自立スタンド 荷物隠れ防止や、壁掛けさせることもできます。
秤量 200kg 最小目盛 100g
計量台サイズ 520(W)×400(D)×75(H)mm
水平調整脚付
追加説明
カタログ価格

41,000 (税抜)/ 45,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/03 11:14現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top