詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719AG-1

品名 : 150mm コンビネーションスクエアー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
並行線・角度出しに

仕様

目盛 150mm 最小目盛 0.5mm
45°・90°用
ケガキ針つき
工具鋼製
ブレード部クローム光沢仕上げ
水玉レベル付
本体鍛造仕上げ
水平、45°、90°のケガキに
追加説明
カタログ価格

27,600 (税抜)/ 30,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 06:27現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA719AG-2
  • 品番

    EA719AG-2

  • コメント

    目盛:300mm

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top