品番 : EA719JA-3
品名 : 200x63x73mm 角材定規(台形止型/アルミ製)
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 62114 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 200×63×73 | 板厚 | 3mm |
重量(g) | 100 | 材質 | アルミ |
長さの許容差 | ±0.2mm | 角度精度 | 45°、90°:100㎜につき0.2㎜以下 |
用途 | ・45°、90°の角度確認に。 ・45°合わせを作る際の材料ケガキに。 ・内装作業に。 |
||
通常の止型定規と違い、本体を裏返す必要がなく、スライドさせるだけで左右の45°・直角が一発でケガけます。 | |||
巾木の留加工に大変便利です。 | |||
巾広台で安定感抜群です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/15 13:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0747ページ |