詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719K-40

品名 : デジタル溶接ゲージ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定範囲(サイズ) 余盛高さ:10mm
すみ肉のど厚:20mm
開先(ベベル)角度:60°・70°・80°・90°固定
精度 長さ寸法の測定:±0.05mm
材質 ステンレス(本体) 電源 SR44×1個(付属)
サイズ 69.5×5.2×120mm
ホールド機能付
デジタル表示で読み取りやすい
マスターゲージ付
追加説明
カタログ価格

19,000 (税抜)/ 20,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/22 22:16現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA719K-40A
  • 品番

    EA719K-40A

  • コメント

    オートオフ機能付いています。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top