品番 : EA720DC-3
品名 : 2190-3460mm メジャー(円周測定・ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
円柱の物体に巻きつけて、目盛を見るだけで計測できます
仕様
| 測定範囲 | 円周:2190~3460mm、 直径:φ700~1100mm |
最小目盛 | 0.1mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 16mm | 厚さ | 0.2mm |
| 材質 | ステンレスバネ鋼 | ||
| 円柱の物体に巻きつけて、目盛を見るだけで計測できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 12:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720DC-1 60 - 950mm メジャー(円周測定・ステンレス製) |
| EA720DC-2 940-2200mm メジャー(円周測定・ステンレス製) |
| EA720DC-4 3450-4720mm メジャー(円周測定・ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
