品番 : EA720F-4
品名 : 1000m デジタルメジャー(コンパクト)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 宣真工業 | 測定範囲 | 1cm~1km |
---|---|---|---|
車輪円周 | 15.2cm | 車輪径 | 48.4mm |
全長 | 1070mm | 収納サイズ | 280mm |
ステッキ | 伸縮ピンロック式 | 重量 | 333g |
※ | 色はブルーとグレーがあります。 (色指定はできません。) |
||
軽量コンパクトの為、アタッシュケースにも収納でき、持ち運びにも便利です。 (ケースは付属していません) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/17 18:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|