品番 : EA720JJ-550
品名 : 25mmx5.0m メジャー(ストロングテープ/回転ホルダー)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | RSFG7LM2550 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 5m | 幅 | 25mm |
| 重量 | 358g | 対応ベルト | 幅:60mm以内 厚さ:5.5mm以内 |
| 材質 | バネ・テープ:スチールSK85(旧SK5) ケース:ABS樹脂 カバー:エラストマー樹脂 |
規格 | JIS1級品 |
| 剛厚テープ採用、よれたり、たわんで折れることを抑止します。 | |||
| ネオジ磁石(保持力900g)付き剛厚マグ爪 | |||
| 裏面回転式フック付で、体への衝撃が軽く、引っ掛かりにくいです。 | |||
| 片手で簡単脱着できる落下防止用ベルトホルダー付き | |||
| 落下時に建材にダメージを与えないアーマードケース | |||
| 落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー | |||
| ショックアブソーバー付で、テープ引き込み時のショックを吸収します。 | |||
| 0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。 | |||
| 両面目盛で、用途に応じて使い分けたり、裏返しの目盛りを気にせずに測ることができます。 | |||
| ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き | |||
| 爪飛び防止用プロテクター付き | |||
| 落下防止ストラップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,630 円(税抜)/ 5,093 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/14 06:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0716ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
