品番 : EA720JW-30
品名 : 13mmx 30m 巻尺(スティールテープ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | HCS-30 |
---|---|---|---|
全長 | 30m | 幅 | 13mm |
測定開始位置 | A | テープ材質 | スチール(ホワイトポリエステル塗装) |
空転防止機構付 | |||
455mmピッチマーク付 | |||
JIS1級品 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…295 ●サイズ横(mm)…190 ●サイズ奥(mm)…42 ●サイズ重量(g)…920 ●PKサイズ縦(mm)…300 ●PKサイズ横(mm)…195 ●PKサイズ奥(mm)…45 ●PKサイズ重量(g)…1111 ●より正確な測定に ●土木・建築重測量用鋼製巻尺 ●使いやすい、鋼製巻尺です ●目盛仕様 JIS1級 テープ幅13mm×厚さ0.24mm 標準張力:100N ●テープ長さ:30m ●補正説明書付 ●ヨンゴーゴーピッチ表示付 ●エラストマーグリップ ●材質・・・テープ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂●本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。 |
---|
カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/10 15:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|