品番 : EA720MA-300
品名 : 70mmx25m 目盛付測量テープ(手切りタイプ)
仕様
| 全長 | 25m | 幅 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 約0.150mm | 目盛 | 赤黄20cm間隔 |
| 材質 | 本体:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 |
用途 | 出来形測定、寸法測定など |
| 貼るだけ簡単!出来形測定の作業性を改善する目盛り付きテープ | |||
| 約5mm間隔の目盛り、約20cm毎の赤色・黄色の色分けによって、寸法が一目で分かります。 | |||
| 貼るだけで固定できるため、写真撮影がしやすくなります | |||
| 2列の記入スペースがあり、テープに直接寸法を書き込めます | |||
| テープなので測りづらいひび割れの寸法も簡単に測定できます | |||
| 手で切れる | |||
| 剥離紙なしでゴミが出ない | |||
| はがしやすく糊残りしにくい | |||
| コンクリート面にもしっかり付きます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,230 円(税抜)/ 5,753 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 18:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0710ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
