品番 : EA720ME-13
品名 : 70cm 測量ロッド(アルミ製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | N-70 |
---|---|---|---|
材質 | アルミ | ロッド幅 | 60mm |
ロッド全長 | 70cm | 厚さ | 6mm |
重量 | 260g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 22:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA720ME-10 30-100cm 測量ロッド(4本組/アルミ製) |
EA720ME-11 30cm 測量ロッド(アルミ製) |
EA720ME-12 50cm 測量ロッド(アルミ製) |
EA720ME-13 70cm 測量ロッド(アルミ製) |
EA720ME-14 100cm 測量ロッド(アルミ製) |
拡大
表裏