品番 : EA720ME-46
品名 : 配筋ピッチ記録撮影用補助器具
仕様
メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | MP-K |
---|---|---|---|
仕様 | 本体+検索金具付 | 耐荷重 | 17kgf(鉄筋の太さや取付状態及び、磁石単体の磁力バラツキにより異なります。) |
サイズ | 68(W)×27(D)×78(H)mm | 重量 | 189g |
本体材質 | プラスチック、マグネット | 適応鉄筋サイズ | 10mmφ~25mmφ |
検測金具付 | |||
1人で写真撮影が可能。 | |||
強力マグネットで鉄筋にガッチリ固定 | |||
検測金具に測量ロッド(EA720ME-10)と当商品をはめ込み組み合わせることで、鉄筋の配筋状況写真をきれいに撮影できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,320 円(税抜)/ 3,652 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 06:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0732ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA720ME-10 : 30-100cm 測量ロッド(4本組/アルミ製) |