詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720ME-50

品名 : 60mm幅用 標尺スタンド(角度可変式)

仕様

メーカー マイゾックス(myzox) 型番 KS2
仕様 60mm幅用 サイズ 135×80×75mm
重量 約970g
釘を打ち込んで固定できるφ7mm穴付
ロッドを挿し込むだけの簡単設置
写真撮影時に便利な標尺スタンド
縦にも横にも使用可能
角度可変式
追加説明
カタログ価格

7,300 (税抜)/ 8,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/11 22:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0718ページ
ウェブカタログ画像
  • 釘は付属しません

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top