品番 : EA720WS-46
品名 : 300mm プロトラクター(丸形)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | PRT193-300 |
|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 300 | 最小目盛 | 1° |
| 厚(mm) | 2.5 | 最大測定角度. | 360° |
| 精度 | ±20' | 材質 | ステンレス |
| 重量 | 1.38kg | 用途 | 角度の測定に |
| 治具・機械等に取り付けて角度測定に使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,350 円(税抜)/ 5,885 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 15:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720WS-41 90mm プロトラクター(丸形) |
| EA720WS-42 120mm プロトラクター(丸形) |
| EA720WS-43 150mm プロトラクター(丸形) |
| EA720WS-44 200mm プロトラクター(丸形) |
| EA720WS-45 250mm プロトラクター(丸形) |
ウェブカタログ画像
拡大

