詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720XA-2

品名 : 600mm(1/50mm) 精密ハイトゲージ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
スライダーは微調整ローラーで調整可能

仕様

最小目盛 0.02mm
微調整ねじ付
木箱入
測定範囲 0~600mm 重量 8.0kg
追加説明
カタログ価格

87,400 (税抜)/ 96,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/17 11:15現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA725XF-4
  • 品番

    EA725XF-4

  • コメント

    仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top