詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720XG-2A

品名 : ガラスシクネスゲージ

ガラスを挟んでの測定、反射を利用した測定の2通り可能です

仕様

メーカー Bohle(ボーレ) 型番 BO5164801
用途 設置済みのガラス板や断熱ガラスの総厚の測定に サイズ 外寸:270×315mm
内寸:190×240mm
厚み 20mm(突起部分を除く) 測定範囲 ・反射を利用時:2~25mm
・挟んで測定時:1~120mm
材質 プラスチック 重量 約253g
設置済みの窓ガラスや断熱ガラスの厚さを測れます。
ガラスの厚みを測定する方法に、反射を利用して測定する方法と挟んで測定する方法があります。
200mmまで測れるスケール付き
【使用方法】
●反射を利用する方法
 縁をガラスにピタッと当てガラスに映り込んでいる目盛を45°の角度で読みます。
 グランドラインと目盛が重なっている所がガラスの厚さです。
●挟んで測定する方法
 スライドバーを動かし測定します。
追加説明
カタログ価格

13,700 (税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 75

(2026/09/14 15:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0164ページ
ウェブカタログ画像
  • ガラスに映り込んでいる目盛を読みます。
  • ガラスを挟んで測定することができます。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top