詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YG-62

品名 : 30cm 点線定規

仕様

メーカー シンワ測定 型番 70726
用途 直線、点線、鎖線の線引き作業に 測定目盛 30cm
伸縮率 1℃の変化で1mmに対して7~8×10^-5mm伸縮 サイズ 321×51×5(t)mm
材質 アクリル樹脂 重量 67g
実線を引くのと同じ要領で、点線・鎖線を簡単に引くことができます。
透明なので、図面などの上に置いても下が見え、作業がラクに進められます。
追加説明
カタログ価格

3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 08:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1791ページ
ウェブカタログ画像
  • 線引きイメージ
  • 拡大時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top