詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YG-82

品名 : 30cm 方眼定規

仕様

メーカー クロバー(Clover) 型番 25-053
測定目盛 30cm サイズ(W×D×H)mm 320×55×1.3
重量(g) 22 材質 PET樹脂
適度な柔軟性を持つ定規
濃い色の布の上でも目盛が見やすく、45°の角度線で正バイアスを簡単に引くことができます。
追加説明
カタログ価格

900 (税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2024/05/06 02:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1858ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top