詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YG-88

品名 : 1/5 縮尺定規

仕様

メーカー クロバー(Clover) 型番 25-016
測定目盛 75cm・50cm 縮尺 1/5
サイズ(W×D×H)mm 110×1×160 材質 PET樹脂
重量(g) 9
製図づくりにかかせない縮尺定規
製図しやすい透明、方眼入り
ボタン記号用の丸穴や外角を利用して、縮尺製図の直線部を測ったり、曲線をきれいに描くのに適しています。
追加説明
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/17 15:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1791ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top