品番 : EA720YS-30
品名 : 3000mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
メーカー | 大西測定 | 型番 | 131-3000A |
---|---|---|---|
材質 | 炭素工具鋼 | ||
研磨仕上げ | |||
平坦度、平行度等の検査に使用します。 | |||
長さ×幅×高さ | 3,000×22×120mm | 真直度 | 32μm |
追加説明 |
メーカーではお渡し時、フォークリフトの使用を推奨しています。 |
---|
カタログ価格 |
392,000 円(税抜)/ 431,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/20 19:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|