品番 : EA720YV-1
品名 : 75x150mm 厚手幅広シルバー曲尺
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 10424 |
|---|---|---|---|
| 測定目盛(表) | (外)15×7.5cm (内)10×5cm |
測定目盛(裏) | (外)15×7.5cm (内)10×5cm |
| サイズ | 170(85)×20×2.0mm | 重量 | 72.5g |
| 材質 | ステンレス(SUS430J2) | 長さの許容差 | ±0.2mm |
| 直角度 | 100mmにつき0.1mm以下 | 角部形状 | 同厚 |
| 竿部断面 | 厚手 | 用途 | ・直角・長さ測定、ケガキ作業に ・金属へのケガキ作業に |
| 表裏cm単位表示 | |||
| 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 | |||
| 8段目盛(8つの面全てに目盛付) | |||
| 鉄工・土木工事に適しています。 | |||
| ステンレス生地の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 | |||
| ストラップ穴付 | |||
| 校正証明書(一般)発行可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/18 04:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0722ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
