品番 : EA720ZB-33
品名 : [EA720ZB-9C用] ホイールアダプター
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | 1608M00C23 |
|---|---|---|---|
| EA720ZB-9C用 | |||
| サイズ | 38×22×40mm | 材質 | ABS樹脂 |
| 重量(g) | 20 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 19:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA720ZB-19A : 0.15- 20m レーザー距離計 |
| 本体 | EA720ZB-9C : 0.15- 20m レーザー距離計 |
