詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720ZL-5C

品名 : 0.05-200m レーザー距離計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ライカジオシステムズ(Leica) 型番 D510
測定距離 0.05m~200m(条件による) 最小表示単位 0.1mm
測定精度 ±1mm 波長 650nm
出力 <1mW(クラスⅡ) チルトセンサー内蔵 範囲:360°
防塵・防水 IP65 機能 距離、面積、体積、ピタゴラス、
三角形面積、角度、最小・最大測定、ペインター、
傾斜面測定、水平距離、ハイトトラッキング、
距離の加算・減算、ステイクアウト、台形測定、
メモリー(20件)、バックライト、タイマー、電卓
データインターフェイス BluetoothR Smart:携帯端末にデータを転送可(機種による) 電源 単3電池×2本(付属)
サイズ 58(W)×29(D)×143(H)mm 重量 198g
付属品 携帯ケース×1個、ストラップ 三脚穴ネジ 1/4”
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

74,700 (税抜)/ 82,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/14 13:31現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA720ZB-9C
  • 品番

    EA720ZB-9C

  • コメント

    変更点:測定範囲

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top