品番 : EA721K-43
品名 : 160㎜ レベル(マグネット式)
仕様
| メーカー | エビス | 型番 | ED-TBPN |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 160×16×43 | 重量(g) | 110 |
| 測定角度 | 0°、45°、90° | 感度 | 0.5mm/m=0.0286° |
| 精度 | ±1.00mm/m=±0.0573°以内 | 材質 | ポリカーボネート、アルミ合金 |
| 色 | 本体:シルバー 気泡管:グリーン |
||
| 測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。 | |||
| 超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。 | |||
| 大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。 | |||
| 蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 | |||
| 45°付で、法勾配の測定に大変便利です。 | |||
| 大型窓で見やすい水平気泡管 | |||
| カラビナ対応シャックルを内蔵しています。 落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。 |
|||
| アルマイト・クリアー塗装仕上げ | |||
| 4本線アクリル気泡管 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 10:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0730ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

