品番 : EA721K-45
品名 : 100mm ポケットレベル(スケール/マグネット付)
仕様
メーカー | エビス | 型番 | ED-10CVM |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 100×12×50 | 重量(g) | 45 |
材質 | アクリル樹脂 | 感度 | 0.50mm/m=0.0286° |
精度 | ±2.50mm/m=±0.4132°以内 | ||
マグネット付 | |||
4本線アクリル気泡管 | |||
水平・垂直・直角測定可能 | |||
スケール付(取引・証明外) | |||
全面が測定面としてご使用できます。 | |||
直角定規としても使えます。 | |||
透明で目盛付なので、透かして測れます。 | |||
薄型・軽量で携帯に便利です。 | |||
額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平水出しに便利です。 | |||
樹脂製なので測定物に傷が付きにくい。 | |||
エアコンプレート、液晶テレビの取付に最適。 | |||
強力磁石内蔵で金属面に吸着します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/04 08:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0755ページ |
拡大