詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721K-48

品名 : 160mm レベル(強力マグネット付)

仕様

メーカー エビス 型番 ED-16TBLM
サイズ(W×D×H)mm 160×20×46.5 重量(g) 135
材質 ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金 感度 0.50mm/m=0.0286°
精度 ±1.00mm/m=±0.0573°以内 付属品 リチウム電池×1個
カラー 本体:ブラック
気泡管:グリーン
LEDライト内蔵、暗所での作業に最適です。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
カラビナ対応シャックル付
大型シャックルでスピーディーに収納と取出しが可能です。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。
電池交換はドライバー不要。硬貨で簡単に開閉できます。
4本線アクリル気泡管
アルマイト・クリアー塗装仕上げ
※防水仕様ではありません。
追加説明
カタログ価格

4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/10 05:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0730ページ
ウェブカタログ画像
  • 硬化で簡単に開閉できます。
  • 蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top