品番 : EA721KE-21A
品名 : 95x50x11mm 電工取付枠レベル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
対応ボックス | 1連、2連、3連 | 検電測定範囲 | 80~220Vまで対応 |
---|---|---|---|
サイズ | 95×50×11mm | 重量 | 50g |
材質 | ポリカーボネート | ||
スイッチボックス開口のケガキに便利です。 (検電テスター付) |
|||
1連から3連までけがきが可能です。 | |||
検電機能付で、本体収納の検電棒をコンセントに差し込むと光ってお知らせします。 | |||
強力マグネットでしっかりと固定できます。 | |||
薄型、軽量で使いやすくなっています。 | |||
使用方法 | 検電テスト時:アース部分を指で押さえ、検電棒をコンセントの右側の穴に差し込んで使用します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/22 21:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|