品番 : EA721SA-10A
品名 : 95mm 角度計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | LM-90KD |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 95×30×95 | 測定範囲 | 0~90° |
最小読取値 | 1° | 読取精度 | ±0.5° |
吸着力 | 10N | 重量 | 120g |
材質 | 本体:AS樹脂 カバー:アクリル 磁石:フェライト磁石 |
用途 | 水平、垂直、傾斜角の測定に |
アナログ式の角度計で、測定面にマグネットが付いています。 | |||
1°単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 | |||
識別しやすい白と黒の2色目盛です。 | |||
0°、45°、90°は赤線表示です。 | |||
正面、上面2方向から目盛が読み取れます。 | |||
気泡管水平器に比べ見やすいです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/06 06:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)