詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721XL-1

品名 : 32倍 オートレベル(三脚・ロッド付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
近距離での目的物計測が可能、測量に便利な標準セット

仕様

倍率 32倍 対物有効径 40mm
最短合焦距離 50cm 精度(1km往復測定) ±1.0mm
使用温度範囲 -20~50℃ 保管温度 -30~60℃
防水・防塵 IP64 サイズ 190(W)×145(D)×135(H)mm
重量 1.4kg 三脚ねじ径 5/8”
近距離での目的物計測が可能、測量に便利な標準セット
測量ロッド(5m)、アルミニウム三脚(165cm)、ケース付
仕様 本体・三脚・ロッド付
追加説明
カタログ価格

45,500 (税抜)/ 50,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 01:57現在)

商品入数 1 販売単位 ST

代替品

EA721XA-2
  • 品番

    EA721XA-2

  • コメント

    仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像
  • 測量ロッド、アルミニウム三脚付

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top