詳細表示

このページのURL:

品番 : EA722CB-13

品名 : -5゚C~ 50゚C 冷蔵庫デジタル温度計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

精度 ±1℃ 外部センサー 生活防水
電源 LR44×1個 コード長 約3m
測定範囲 外部センサー:-50~70℃
内蔵センサー:-5~50℃
サイズ 67(W)×16(D)×65(H)mm
追加説明
カタログ価格

3,200 (税抜)/ 3,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/17 11:31現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top