詳細表示

このページのURL:

品番 : EA722YV-3

品名 : -20゚C~120℃ボンベ用表面温度計(マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

最小目盛 1℃ 精度 ±2%F.S
サイズ 57(W)×14(D)×108(H)mm 重量 170g
マグネット付
ボンベの温度管理に最適です。
測定範囲 -20~120℃
バイメタル式
追加説明
カタログ価格

8,200 (税抜)/ 9,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/15 02:49現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top