詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723HE-4

品名 : 100- 500cN.m/1/4"sq トルクドライバー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

差込角 1/4”
T型スライドハンドル付
精度 ±6% 全長 250mm
トルク範囲 100~500cN・m 最小目盛 20cN・m
ハンドルカラー グリーン
締付トルク計測用
追加説明
カタログ価格

19,300 (税抜)/ 21,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/26 02:15現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top