品番 : EA723HM-2A
品名 : 2 - 10N.m/1/4"DR トルクレンチ(ラチェット式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
設定値以上の力には先端部が空転し、過重トルクを防ぎます
仕様
差込角 | 1/4” | トルク範囲 | 2~10N・m |
---|---|---|---|
最小目盛 | 0.1N・m | 全長 | 195mm |
重量 | 235g | 精度 | ±6% |
静電気放電タイプ | |||
一方向(時計回り) | |||
ラチェット式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,100 円(税抜)/ 43,010 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/20 11:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0506ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA723HM-1A 1.0-5.0N.m/1/4"DR トルクレンチ(ラチェット式) |
EA723HM-2A 2 - 10N.m/1/4"DR トルクレンチ(ラチェット式) |