詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723HT-3

品名 : 4-10Nm トルクリミッター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

六角シャンク 1/4” 差込角 1/4”
トルク範囲 4~10N・m スピード 0-250
精度 ±6% 全長 152.5mm
最大径 28.7mm 材質 スチール(サテンクロム仕上げ)
重量 0.3kg 付属品 六角棒レンチ
汎用性の高いトルクリミッタです。
従来の手動、電動工具に差込み、トルクドライバーとして使う事ができます。
トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
プリセットトルクに達した時に締め付けを排除することで安心正確なプロセス制御。
耐食素上げの堅牢な構造
追加説明
カタログ価格

44,400 (税抜)/ 48,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/20 09:56現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top