品番 : EA723JH-66
品名 : 17- 85N・m(1/2"DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GED085-R4-U |
|---|---|---|---|
| 商品名 | デジラチェ | 差込角 | 1/2” |
| トルク範囲(N・m) | 17~85 | 最小目盛(N・m) | 0.1 |
| 全長(mm) | 274 | 重量(g) | 610 |
| 精度 | ±3% | 電源 | リチウム電池(CR123A×1)(付属) |
| ギア数 | 36歯 | ||
| 左右切替式 | |||
| 測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。 | |||
| USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。 | |||
| 出張作業や現場施工に | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
163,000 円(税抜)/ 179,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 00:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

