詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723KA-1

品名 : 0.5-2.5cN・m(Pre-Set) トルクドライバー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

精度 ±6% トルク範囲 0.5~2.5cN・m
本体サイズ 28×115mm 差込ビット対辺 1/4”
先端マグネット付
付属品 六角棒レンチ
トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

7,950 (税抜)/ 8,745 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/09 17:35現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top