品番 : EA723NG-5
品名 : 200-1400N・m(1"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
差込角 | 1” | サイズ | B:87mm 、H:61mm 、T:32.5mm、 L(全長):1844mm |
---|---|---|---|
トルク範囲 | 200~1400N・m | 最小目盛 | 10N・m |
精度 | ±3% | 重量 | 14kg |
校正証明書付 | |||
ピン付の差込角の為、ピン固定用のインパクトソケットをご使用下さい。 | |||
トルク値はハンドル末端に付属のレンチを差し込んで調節します。 | |||
トルク負荷方向 | 右回転 | ||
設定トルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 | |||
ケース付 | |||
ケースサイズ | (W)1200×(D)180×(H)98mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
132,800 円(税抜)/ 146,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 00:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|