品番 : EA723PA-20
品名 : 1.7-7.3N・mトルクアダプターセット
仕様
| 入組み点数 | 18 | <セット内容> | Hexビット:5/64”・3/22”・1/8”・5/32”・3/16” Hexビット:2.5・3・4・5mm TORXビット:T10・T15・T20・T25 スクリュードライバービット:(+)#1・(-)5mm ソケット:1/2” トルクドライバー T型ハンドルレンチ |
|---|---|---|---|
| トルク範囲 | 1.7~7.3N・m | 差込六角対辺 | 1/4” |
| 六角シャンク | 1/4” | 精度 | ±10% |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 重量 | 366g |
| ケースサイズ | 外寸:95×135×35(H)mm 内寸:90×130×30(H)mm |
||
| トルクドライバーにはトルク定格を示す目盛が付いています。これにより、作業に適用するトルクを視覚的に確認でき、締めすぎを防ぐことができます。 | |||
| ダイヤル式トルクドライバーの為、ビットを差し替えるだけで、作業ができます。 | |||
| T型ハンドルレンチにはドライバービットの差込口が3ヶ所あり、狭い場所など状況によって使い分けることができます。 | |||
| ラチェット機構付 | |||
| ソフト収納ケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,500 円(税抜)/ 37,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/16 06:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
