詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723PA-30

品名 : 1.7-7.3N・mトルクアダプターセット

仕様

入組み点数 22 <セット内容> トルクリミッタービット:1.7・2.8・5.1・7.3(N・m)
Hexビット:5/64”・3/22”・1/8”・5/32”・3/16”
Hexビット:2.5・3・4・5mm
TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30
スクリュードライバービット:(+)#1・(-)5mm
ソケット:1/2”
T型ハンドルレンチ
トルク範囲 1.7~7.3N・m 差込六角対辺 1/4”
六角シャンク 1/4” 精度 ±10%
材質 クロムバナジウム鋼 重量 434g
ケースサイズ 外寸:105×170×35(H)mm
内寸:100×165×30(H)mm
プリセット型トルクアダプターの為、設定トルクに達したことを音や感触で明確に知らせ、作業者はトルク値を常に目視で確認する必要がありません。
トルクリミッタービットはそれぞれの設定されているトルク数が決まっている為、締め付け作業の精度と安全性を高め、部品の損傷を防ぐ上で非常に有効です。
T型ハンドレンチには差込口が3ヶ所あり、狭い場所など状況によって使い分けることができます。
ラチェット機構付
ソフト収納ケース付
追加説明
カタログ価格

47,300 円(税抜)/ 52,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/15 03:51現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • トルクリミッタービット

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top