品番 : EA723PA-9
品名 : T 9/140cN・m [TORX]トルクドライバー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | T9 | 六角対辺 | 1/4” |
---|---|---|---|
精度 | ±10% | 全長 | 66mm |
マグネット付 | |||
全長25、50mmの同一サイズのビットがそれぞれ2本ずつ付属しています。 | |||
一方向(時計回り)測定 | |||
スローアウェイ先端のチップ交換にお使い頂けます。 | |||
トルク値に達すると音と共に空転する為、トルク管理を必要とする様々な精密作業に最適です。 | |||
トルク値(N・m) | 1.4 | トルク精度 | ±10% |
スローアウェイ式のチップ交換、樹脂等のデリケートな製品締め付け作業、その他トルク管理が必要とされる精密作業に適しています。 | |||
トルク値に達すると空転します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/15 23:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
代替品
![]() |
|