品番 : EA723PB-15
品名 : 10-50cNm トルクドライバー(1/4"Hexビット用)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8316.M10-50cNm |
|---|---|---|---|
| トルク範囲 | 0.1~0.5N・m | 精度 | ±6% |
| 差込角 | 1/4” | 全長 | 144mm |
| 重量 | 71g | 付属品 | 目盛調整用工具 校正証明書 |
| 低トルク値対応タイプ | |||
| 視認しやすいアナログ目盛 | |||
| ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。 | |||
| 設定トルク値と締付けた際のトルク値が乖離している時は付属の調整工具で目盛を調整してください。 ※簡易校正になりますので設定値との乖離が多い場合は修理・校正をお願いします。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,500 円(税抜)/ 30,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 15:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0502ページ | ||||
