詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723S-31

品名 : 1 - 20N・m/1/4"DR [デジタル]トルクレンチ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 701/2
全長 210mm 精度 ±4%
ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現
差込角 1/4” トルク範囲 1~20N・m
プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適
電池 3.6Vリチウムイオン電池(付属)
80ギアのハイグレードトルクレンチ
追加説明
カタログ価格

112,300 (税抜)/ 123,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/11 11:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0505ページ
ウェブカタログ画像

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top