詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723VP-3A

品名 : 0.9- 1.5N・m トルクドライバー(プリセット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー Wera 型番 ※ESCOオリジナルセット品
セット内容 プリセット型トルクドライバー
トルク値調整キット
プリセット型
トルクドライバー仕様
・六角対辺:1/4”
・精度:±6%
・全長:133mm
・トルク範囲:0.9~1.5N・m
・初期設定トルク:0.9N・m
・クイックリリースビットホルダー
※トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
トルク値調整キット仕様 ・ナットドライバー7.0×80mm×1本
・プラグ×3個
・六角ナット×3個
・埃防止プラグ×1個
・スプリング×1個
追加説明
カタログ価格

9,900 (税抜)/ 10,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/09 17:37現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA723VP-3B
  • 品番

    EA723VP-3B

  • コメント

    トルク調整ドライバーなし

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top