詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723WJ-4

品名 : 13-38mm/40-200N・m トルクレンチ(配管用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 東日製作所(TOHNICHI) 型番 PHL200N
開口範囲 13~38mm トルク範囲(N・m) 40~200
最小目盛(N・m) 2.0 全長(mm) 約620
重量(g) 2680 精度 ±5%
締付作業用
アジャスタブル型
目盛付
パイプレンチヘッド付
配管やねじ節鉄筋のトルク管理に最適です。
追加説明
カタログ価格

47,100 (税抜)/ 51,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 16:31現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA723WJ-1 13-38mm/10- 50N・m トルクレンチ(配管用)
EA723WJ-2 13-38mm/20-100N・m トルクレンチ(配管用)
EA723WJ-3 13-38mm/30-140N・m トルクレンチ(配管用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA723WJ-1です。
  • ※画像はEA723WJ-1です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top