詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724GC-12A

品名 : 100x130mm/1250-3100mm 点検ミラー(伸縮型)

カタログ訂正

25/11/13 伸縮長の訂正。誤:1300~3000mm、正:1250~3100mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01442
倍率 等倍 ミラーサイズ 100×130mm
ポール長 1250~3100mm ミラー材質 ステンレス
ポール材質 3段伸縮樹脂コーティングパイプ 重量 950g
ステンレスミラーは割れない為、安全に作業が行えます。
割れる心配がないので、ロングサイズでも安心して使えます。
追加説明
カタログ価格

11,200 (税抜)/ 12,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/04/24 22:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0205ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top