詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724HD

品名 : 70x100mm/0.42-1.25m 絶縁点検ミラー(ライト付)

仕様

メーカー 宣真工業 型番 12-CR-E
倍率 等倍 全長 1.25m
収納時 42cm ミラーサイズ 70×100mm
重量 275g 段数 5段
ライト 光源:白色LED
電源:単4電池×1本(付属)
材質 ポール:グラスファイバー
ミラー:ガラス
明るさ 強:85ルーメン
中:25ルーメン
弱:8ルーメン
乾燥時耐電圧試験 電極間30cmで100KVの耐電圧試験に合格しています。
付属品 ケース
絶縁チェックライトミラー
追加説明
カタログ価格

19,300 (税抜)/ 21,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/13 16:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0205ページ
ウェブカタログ画像
  • ミラーサイズ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top