品番 : EA724RB-30
品名 : φ30/200-690mm 点検ミラー(伸縮型/2倍)
仕様
| ミラー形状 | 丸 | ミラーサイズ | φ30mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200~690mm | 倍率 | 約2倍 |
| シャフト形状 | 伸縮自在・7段折れ | 材質 | ミラー:ガラス ミラー受部:真鍮メッキ シャフト部:真鍮メッキ |
| 鏡の角度、軸の形状を自由に変えることが可能な点検ミラー | |||
| ポケットクリップ付 | |||
| ・自動車整備、電気機器、精密機器、機械整備、配管整備などあらゆる作業の点検、観察用に ・自動車のエンジンルーム・車体の下、機械や機器の内部や背面など狭くて見えにくいところの点検や観察に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/03/20 23:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0344ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
